Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1443919 Herst.-Nr.: 4078500263108 EAN: 4078500263108 |
| |
|
|  |  |
 | Schlauchwagen 60 TS/100 TS Mit höhenverstellbarer Schubgabel: Passt sich der Körpergröße an. Platzsparende Aufbewahrung. Abgewinkelter Schlauchanschluss verhindert Abknicken des Schlauches. Drehbar gelagerte Anschlussachse verhindert Mitdrehen des Anschluss-Schlauches beim Auf- und Abrollen. Mit Nachtropfstopp: Verhindert unerwünschtes Auslaufen von Wasser. Mit freilaufender Handkurbel. Mit großen, leichtlaufenden Profilrädern. Mit 2 Original GARDENA System Hahnstücken. Für deutlich höheren Wasserdurchfluss umrüstbar auf GARDENA Profi-System mit Profi-System Hahnstück, Art.-Nr. 2801. GARDENA: 2631 Ausführung: Für max. 100 m 13 mm (1/2")-Schlauch, 80 m 16 mm (5/8")-Schlauch oder 50 m 19 mm (3/4")-Schlauch Verpackung: 4-Farb-Displaykarton |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TS/100, TSMit, höhenverstellbarer, Schubgabel, Passt, Körpergröße, Platzsparende, Aufbewahrung, Abgewinkelter, Schlauchanschluss, verhindert, Abknicken, Schlauches, Drehbar, gelagerte, Anschlussachse, Mitdrehen, Anschluss, Abrollen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 57,98* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 57,99* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 58,67* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 59,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,91* | € 11,79 | Ähnlich | | | | € 19,74* | € 23,49 | Ähnlich | | | | € 137,79* | € 163,97 | Ähnlich | | | | € 57,61* | € 68,56 | Ähnlich | | | | € 60,50* | € 72,00 | Ähnlich | | | | € 59,60* | € 70,92 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 56,36* | € 67,07 | Ähnlich | | | | € 47,40* | € 56,41 | Ähnlich | | | | € 132,60* | € 157,79 | Ähnlich | | | | € 63,46* | € 75,52 | Ähnlich | | | | € 227,50* | € 270,73 | Ähnlich | | | | € 45,57* | € 54,23 | Ähnlich | | | | € 9,87* | € 11,75 |
|  |  |
|
 |
|
|