Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gardena 7000 Tauchpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7000 Tauchpumpe
Gardena 7000 Tauchpumpe
Gardena 7000 Tauchpumpe
Gardena 7000 Tauchpumpe
Artikel-Nr.:
     400-1443905
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500178006
Suchbegriffe:
Baupumpe
Hochdruck Tauchpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Tauchdruckpumpe

Diese Pumpe zeichnet sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus und dient der effektiven Entwässerung, Wasserentnahme und diversen Um- und Auspumparbeiten. Das verschleißarme Pumpenrad gewährleistet eine lange Haltbarkeit und gute Leistungswerte.

Auf einen Blick:
  • Handliche, robuste Tauchpumpen zur Entwässerung, zur Wasserentnahme sowie zum Um- und Auspumpen
  • Für sauberes bis leicht verschmutztes Wasser - bis 5 mm Korndurchmesser
  • Schaltfüße für Flachabsaugung bis 1 mm (wischtrocken) für minimale Restwassermenge - nicht im Automatikbetrieb
  • Mit Schwimmerschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Über Lochleiste variabel einstellbar
  • Einsteckvorrichtung für einfache Dauerbetriebschaltung
  • Verschleißarmes Pumplaufrad für erhöhte Lebensdauer
  • Thermoschutzschalter schützt Motor vor Überlastung
  • Leiser, wartungsfreier Kondensatormotor
  • 10 m Spezial-Anschlusskabel für den vielseitigen Einsatz, auch zum Entleeren von Schwimmbecken und Gartenteichen
  • Universalanschluss für:
    • 12,7mm (1/2")-Schläuche
    • 15,8mm (5/8")-Schläuche
    • 19,0mm (3/4")-Schläuche
    • 25,4mm (1")-Schläuche
    • 31,7mm (5/4")-Schläuche
  • Nicht geeignet für:
    • Förderung von Salzwasser
    • Förderung agressiver Stoffe
    • Förderung leicht brennbarer Stoffe
    • Förderung von Lebensmitteln

Technische Details
  • Typ: 7000 SL
  • Nennleistung: 250 W
  • Max. Fördermenge: 7.000 l/h
  • Max. Förderhöhe: 6 m
  • Max. Druck: 0,6 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 9 m
  • Max. Medientemperatur: 35 °C
  • Gewicht ca.: 4,3 kg
  • Anschlusskabel: H05 RNF 10 m

GARDENA: 1780

Verpackung: 4-Farb-Displaykarton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, gardena tauchdruckpumpe, tauchpumpe 6 m, Gardena, Tauchpumpe, 7000, 1780, tauchpumpen, pumpe, pumpen, wasser, wasserpumpe, wasserpumpen, teichpumpe, teichpumpen, brunnenpumpe, brunnen, brunnenpumpen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 72,44*
€ 79,85*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 71,63*
€ 79,93*
€ 6,95*
ab € 85,11*
€ 94,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standard Image
Gardena
01785-20
ab € 125,20*
Ähnlich
Gardena 21000 Inox Tauchpumpe
Gardena
ab € 147,96*
Ähnlich
Gardena 6000 S Classic Tauchpumpe
Gardena
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG