| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1442704 Herst.-Nr.: 05403-101-00 EAN/GTIN: 4042448116369 |
| |
|
| | |
| TESA Tür-Dichtung tesamoll-Türdichtschiene Nr. 5403 für leicht unebene Textilböden. Schiene: Kunststoff Für Spaltenbreite bis 15 mm Ausführung: braun , 1m : 43 mm - Breite: 43, - Länge: 1 Farbe braun Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,195 kg | Länge: | 1 | Breite: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, tesamoll, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,23* | € 14,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,31* | € 14,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,83* | € 15,82* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 18,12* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 15,45* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|