Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Dichtungsband weiß 10m:9mm 5412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Dichtungsband weiß 10m:9mm 5412
TESA Dichtungsband weiß 10m:9mm 5412
TESA Dichtungsband weiß 10m:9mm 5412
Artikel-Nr.:
     400-1442692
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-100-00
EAN/GTIN:
     4042448102720
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

TESA Dichtungsband weiß 10m:9mm 5412


tesamoll Dichtungsband
die preiswerte Qualität aus elastischem, weichem PUR-Schaumstoff
für Spalten von 1,0 - 5,0 mm
Farbe: weiß
Nr.: 5412
Länge: 10 m
Breite x Stärke: 9 : 6 mm
- Breite: 9, - Farbe: weiß, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,035 kg
Länge:
10
Breite:
9
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 6,91*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,38*
€ 7,36*
5 Tage
136
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,45*
Lager 400
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,60* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.