Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandtasche Monza DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Verbandtasche Monza DIN 13164
Kfz-Verbandtasche Monza DIN 13164
Artikel-Nr.:
     400-1442032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2260015000
EAN/GTIN:
     4005058621722
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche

Kfz-Verbandtasche Monza DIN 13164


KFZ-Verbandtasche »Monza«

Eigenschaften:
•Verbandtasche aus Nylon, blau
•Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
•Grifflasche
•Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum
Inhalt: DIN 13164
Maße: 250 mm (B) x 150 mm (H) x 70 mm (T)






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche din 13164, kfz-verbandkasten, holthaus verbandtasche, Holthaus, Verbandtaschen, Verbandskasten, Kfz-Verbandtasche, Verbandkasten, Notfalltasche, Medical, GmbH, Co., 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 5,06*
€ 7,68*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 7,77*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,00*
1 Tag
390
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,04*
Lager 400
292
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.