Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkasten JUMBO weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Briefkasten JUMBO weiss
Artikel-Nr.:  400-1441103
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  19920
EAN:  4003482199206
Stabiler, standfester Großraum-Briefkasten
? für 1 oder 2 Benutzer variabel einsetzbar
? mit oder ohne Dach verwendbar
?Maße (H x B x T) ohne Dach: 950 x 388 x 268 mm
? Einwurf Format DIN C4.

Maße (H x B x T): 1070 x 482 x 305 mm
Einwurf (H x B): 327 x 32 mm
Gewicht: 14,9 - 17,8 kg
Farbe: weiß
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Briefkästen
Weitere Suchbegriffe: briefkastenständer, briefbox
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 205,87*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
19930
€ 205,87*
€ 244,99
Ähnlich
Burg-Wächter
19940
€ 205,87*
€ 244,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG