Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass- und Trockensauger NT 45/1 Eco Te Kärcher 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Nass- und Trockensauger NT 45/1 Eco Te Kärcher 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1439279
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  1.145-806
EAN:  4039784185272
Nass- und Trockensauger NT 45/1 Eco Te
- Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz
- Automatisches Filterabreinigung TACT
- Patentiertes "Eco"- Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Intergrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Kärcher Clip-System
- Ein-/Aus-Schlater für TACT-System mit beleuchteter LED

Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohre (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugmuffe, 1 Papierfiltertüte
Nennaufnahme: 700-1380 W
Luftmenge: 61 l/s
Unterdruck max.: 23,0 KPa
Behälterinhalt: 45 l
Gewicht: 13,5 kg

... > Maschinen & Geräte > Kärcher > Nass / Trockensauger
Weitere Suchbegriffe: Nass- und Trockensauger, Nass/Trockensauger, Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Nass, Trockensauger, 45/1, Stück, professionellen, Einsatz, Automatisches, Filterabreinigung, Patentiertes, Flachfalten, Filtersystem, Stufenlose, Drehzahlregulierung, Steckdose, Standby, Funktion, Elektrowerkzeuge, Ablage, Werkzeuge, Gebläsekopf
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 427,72*
Leitermann
5 Tage
Frei Haus
€ 427,73*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,94*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kärcher
1.184-800
€ 273,09*
€ 324,98
Ähnlich
Kärcher
1.184-806
€ 335,29*
€ 399,00
Ähnlich
Kärcher
1.145-800
€ 377,31*
€ 449,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG