Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1438403 Herst.-Nr.: 4078500170604 EAN: 4078500170604 |
| |
|
|  |  |
 | Gartenpumpe 3000/4 Jet Einstiegsmodell mit hoher Saug- und Druckleistung. Leicht. Robust. Vielseitig einsetzbar: Zum Bewässern, zur Druckverstärkung, zum Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser sowie chlorhaltigem Schwimmbadwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel. Hohe Sicherheit durch doppeltes Dichtungssystem zwischen Motor und Pumpenlaufwerk. Automatischer Schutz des wartungsfreien Kondensatormotors vor Überlastung durch Thermoschutzschalter. Wasserablassschraube zum Entleeren der Gartenpumpe bei Frostgefahr. Einfach ohne Werkzeug zu öffnen. Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1).
4-Farb-Displaykarton. GARDENA: 1706-20 Nennleistung: 650 W max. Fördermenge: 3100 l/h max. Förderhöhe/Druck: 35/3,5 m/bar max. Selbstansaughöhe: 7 Pumpen-Laufwerk: Jet Gewicht: 6,2 kg Anschlusskabel: H07 RNF |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3000/4, 1706, JetEinstiegsmodell, hoher, Druckleistung, Leicht, Robust, Vielseitig, einsetzbar, Bewässern, Druckverstärkung, Auspumpen, Leitungs, Regenwasser, sowie, chlorhaltigem, Schwimmbadwasser, Nicht, gefördert, werden, dürfen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,80* |
€ 79,71* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 79,72* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 79,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 85,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 63,28* | € 75,30 | Ähnlich | | | | € 95,50* | € 113,65 | Ähnlich | | | | € 190,45* | € 226,64 | Ähnlich | | | | € 123,52* | € 146,99 | Ähnlich | | | | € 142,92* | € 170,07 | Ähnlich | | | | € 248,59* | € 295,82 | Ähnlich | | | | € 86,65* | € 103,11 | Ähnlich | | | | € 100,93* | € 120,11 | Ähnlich | | | | € 124,37* | € 148,00 | Ähnlich | | | | € 40,02* | € 47,62 | Ähnlich | | | Mr. Gardener 4046806050036 | € 31,25* | € 37,19 | Ähnlich | | | | € 178,86* | € 212,84 |
|  |  |
|
 |
|
|