Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fenster- und Türsicherung weiss FTS3003 W SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Fenster- und Türsicherung weiss FTS3003 W SB
ABUS Fenster- und Türsicherung weiss FTS3003 W SB
Artikel-Nr.:
     400-1436336
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     787713
EAN/GTIN:
     4003318787713
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss

ABUS Fenster- und Türsicherung weiss FTS3003 W SB


STABILER BOLZENVERSCHLUSS Zuverlässige Fenster-Zusatzsicherung für nach innen öffnende Fenster. Setzen Sie Einbrechern hohen Widerstand entgegen. Diese Zusatzsicherung schützt Ihre Fenster und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Die Sicherung eignet sich für nach innen öffnende Fenster. Sie verriegelt mit einem stabilen Bolzenverschluss. Nur beim Öffnen wird ein Schlüssel benötigt. Alle sicherheitsrelevanten Teile der Sicherung sind aus gehärtetem Stahl. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, das Schließblech auf dem Rahmen.
- Breite: 78, - Farbe: weiß, - Gewicht: 431 g, - Höhe: 58, - Länge: 33,5
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
431 g
Länge:
33,5
Breite:
78
Höhe:
58
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 36,58*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 37,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.