Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dimensa Dispersions Fassadenfarbe weiß 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimensa Dispersions Fassadenfarbe weiß 10L
Dimensa Dispersions Fassadenfarbe weiß 10L
Artikel-Nr.:
     400-1436195
Hersteller:
     Meffert
Herst.-Nr.:
     1109140000
EAN/GTIN:
     4041857001587
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Dispersionsfarbe für außen, wetterbeständig
  • Farbton: Weiß.
  • Glanzgrad: Matt.
  • Bindemittelart: Kunststoff-Dispersion.
  • Pigmentbasis: Titandioxid und Extender.
  • Dichte: Ca. 1,5 g/cm³.
  • Anwendung: Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenanstriche sowie für strapazierfähige, tuchmatte, scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche.
  • Eigenschaften: Wetterbeständig, scheuerbeständig nach DIN 53 778. Gute Verarbeitungseigenschaften und Haftfestigkeit. Der Anstrich trocknet ansatzfrei und fleckenlos auf.
  • Untergrundvorbehandlung: Dimensa Fassadenfarbe kann auf allen tragfähigen Untergründen verarbeitet werden. Der Untergrund muß trocken, sauber und fest sein.Frischen Zementputz oder ausgebesserte Stellen fluatieren, mürben Putz mit Dimensa Tiefgrund LF und Gipsputz mit Putzgrund LF verfestigen bzw. grundieren. Entsprechende Verarbeitungsrichtlinien beachten.
  • Anstrichaufbau:
    • 1. Grundanstrich: Dimensa Fassadenfarbe bis zu 10% mit Wasser verdünnen
    • 2. Schlußanstrich: Nach Möglichkeit unverdünnt.Bei Anstrichausführungen auf gleichmäßiges Auftragen des Materials achten.
  • Abtönen: Mit Bunt- und Abtönfarbe.
  • Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
  • Lagerung: Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Die Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-gebinde beträgt ca. 12 Monate.
  • Gebindegröße: 10 l
  • Verbrauch: Ca. 6 m²/l Dimensa Fassadenfarbe. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr.Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
  • Trockenzeit: Bei Temperaturen von ca. +20°C am gleichen Tag überstreichbar.Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten.
  • Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
  • Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.

    Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fassaden-Farbe, Fassadenanstrich, Fassadenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 10l weiß, fassadenfarbe weiß, meffert faßadenfarbe, dispersion, dispersionsfarbe, dispersionsfarben, fassadenfarbe, fassadenfarben, fassade farbe, fassaden farbe, fassaden farben, acryl fassadenfarbe, dispersions fassadenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meffert
1109160000
ab € 8,32*
Ähnlich
Meffert
1109150000
ab € 13,56*
Ähnlich
Meffert
10627000
ab € 37,72*
Ähnlich
HEI-DE
131526
ab € 5,93*
Ähnlich
HEI-DE
131525
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG