Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1435462 Herst.-Nr.: 214502 EAN: 4003926205777 |
| |
|
|  |  |
 | BiLO®-Zuganker Typ "1", aufdübelbar Kompletter Befestigungssatz zur Fußpunktverankerung im Holzrahmenbau.
Die Verankerung der Holzwände auf Beton im Holzrahmenbau wird mit diesem BiLO®-Zugankersystem statisch, praktisch, einfach und schnell gelöst. BiLO®-Zuganker Typ "1" werden am Fußpunkt biegesteif angeschlossen. Die auftretende Zugkraft wird vom Winkel mit Fußplatte und Dübel statisch einwandfrei in den Beton eingeleitet. Die Zuganker werden am Ständer (Pfosten) mit BiLO®-Kamm-Nägeln oder BiLO®-Kamm-Schrauben bei Einhaltung der DIN 1052-2 komplett ausgenagelt. Falsches Ausnageln ist ausgeschlossen. Die untere Lochreihe kann zur Fixierung an der Schwelle als Montagehilfe genutzt werden. Diese Lochreihe wird statisch nicht zur Kraftübertragung herangezogen.
Systemvorteile: - Komplettes System, bestehend aus Zuganker und Fußplatte mit statischem Nachweis - Hoher Vorfertigungsstandard im Holzbau - BiLO®-Zuganker Typ "1" können bei beidseitig fertig beplankten Wänden eingebaut werden, wenn die Beplankung (z. B. OSB-Platten) wie üblicherweise verleimt ist - BiLO®-Zganker Typ "1" lassen sich schnell und praxisgerecht verarbeiten - Sie können in fertig montiertem Einbauzustand verdübelt und mit handelsüblichem Werkzeug verschraubt werden - Enorme Montageerleichterung, da vorheriges Anzeichnen und Bohren der Dübellöcher entfällt - Mindest-Holzbreite nur 60 mm - Die Verwendung der empfohlenen zugelassenen Dübel zur Verankerung der BiLO®-Zuganker Typ "1" in Beton erspart aufwändige Dübelberechnungen - Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt bei statischer Sicherheit - Großzügig dimensionierte Fußplatte, damit die auftretenden Kräfte nachweisbar in den Beton eingeleitet werden - Kein nachträgliches Einbetonieren von Stahlteilen - Problemeffekt durch Schwinden des Vergussbetons entfällt - Kurze Verarbeitungszeiten und kostengünstige Kalkulation - Richtlinien nach DIN 1052-2 und 1055-1 werden eingehalten - Ausgelegt für Zugkräfte bis 15 kN
Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen: 400 x 102 x 60 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BiLO®, aufdübelbarKompletter, Befestigungssatz, Fußpunktverankerung, Holzrahmenbau, Verankerung, Holzwände, Beton, diesem, Zugankersystem, statisch, praktisch, einfach, schnell, gelöst, werden, Fußpunkt, biegesteif, ange |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,94* | € 5,88 | Ähnlich | | | | € 2,51* | € 2,99 | Ähnlich | | | | € 53,35* | € 63,49 | Ähnlich | | | | € 60,04* | € 71,45 | Ähnlich | | | | € 53,78* | € 64,00 | Ähnlich | | | | € 6,27* | € 7,46 | Ähnlich | | | | € 2,76* | € 3,28 | Ähnlich | | | | € 1,03* | € 1,23 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 0,45* | € 0,54 | Ähnlich | | | | € 1,28* | € 1,52 | Ähnlich | | | | € 40,67* | € 48,40 | Ähnlich | | | | € 36,97* | € 43,99 | Ähnlich | | | | € 36,97* | € 43,99 | Ähnlich | | | | € 142,85* | € 169,99 |
|  |  |
|
 |
|
|