Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita Akku Magazinschrauber BFR440RFE (BFR 440 RFE)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1413862
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
BFR440RFE
EAN:
0088381077163
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Magazinschrauber
Akku-Schrauber
Akkuschrauber
Mit Li-Ion-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Akku mit 2,0 Ah
Automatische Schraubennachführung
Einstellbarer Tiefenanschlag
Einhandbedienung möglich
Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
Lieferung im Transportkoffer
Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Akku (Li-Ion 3,0 Ah)
+ 22 Minuten Ladegerät
+ Montagewerkzeug
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl . 4.000 min-1
Schnellbauschrauben - 4 x 25 - 4 x 41 mm
Akkuspannung - 14,4 V
Gewicht - 1,8 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Magazinschrauber
,
Makita
,
akku
,
magazinschrauber
,
schrauber
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 7 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 379,81*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 379,82*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 424,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6270DWAE 12V 2,0Ah (6270 DWAE)
Makita
6270DWAE
€ 141,66*
€ 168,58
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6280DWAE 14,4V 2,0Ah (6280 DWAE)
Makita
6280DWAE
€ 155,87*
€ 185,49
Ähnlich
Makita AKKU-Magazinschrauber 6835DWD (6835 DWD)
Makita
6835DWD
€ 324,94*
€ 386,68
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP130RFE 14,4 V Li-Ion (BTP 130 RFE
Makita
BTP130RFE
€ 382,85*
€ 455,59
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP140RFE 18V Li-Ion (BTP 140 RFE)
Makita
BTP140RFE
€ 423,43*
€ 503,88
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8270DWAE 12V 2,0Ah (8270 DWAE)
Makita
8270DWAE
€ 155,82*
€ 185,43
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414
Makita
8414DWFE
€ 252,84*
€ 300,88
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6317DWDE 12V 2,6Ah (6317 DWDE)
Makita
6317DWDE
€ 209,49*
€ 249,29
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)
Makita
6319DWFE
€ 250,99*
€ 298,68
Ähnlich
Makita Bohrmaschine DP4003 750W (DP 4003)
Makita
DP4003
€ 194,86*
€ 231,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6821 570W
Makita
6821
€ 142,76*
€ 169,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6824 570W
Makita
6824
€ 174,94*
€ 208,18
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP1621 650W (HP 1621)
Makita
HP1621
€ 73,95*
€ 88,00
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP2051 720W (HP 2051)
Makita
HP2051
€ 128,73*
€ 153,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG