Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme verzinkt 6,5mm a 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme verzinkt 6,5mm a 10 Stück
Drahtseilklemme verzinkt 6,5mm a 10 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1412824
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100600027
EAN/GTIN:
     4011645018363
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen

Drahtseilklemme verzinkt 6,5mm a 10 Stück


Drahtseilklemmen ähnlich DIN 741


- Material: verzinkt
1 Box á 10 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 6mm, din 741, drahtseilklemmen 6mm, DIN, 741, (ähnlich), Drahtseilklemme, Drahtseilklemme DIN 741 (ähnlich), DIN 741 (ähnlich) Drahtseilklemme, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,41*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,61*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,61*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,7622*
€ 4,1022*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.