| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1412823 Herst.-Nr.: 2100600024 EAN/GTIN: 4011645018356 |
| |
|
| | |
| Drahtseilklemme verzinkt 5mm a 12 Stück Drahtseilklemmen ähnlich DIN 741 - Material: verzint 1 Box á 12 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | verzint |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme 5 mm m5, din 741, din 741 5mm, DIN, 741, (ähnlich), Drahtseilklemme, Drahtseilklemme DIN 741 (ähnlich), DIN 741 (ähnlich) Drahtseilklemme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,79* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,56* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,8698* | € 4,2698* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|