Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette
Rundstahlkette
Artikel-Nr.:
     400-1412816
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300335
EAN/GTIN:
     4011645002607
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 4 x 17,5 din 5685
rundstahlkette din 5685

Rundstahlkette


Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A

Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft.
Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden.
Beispiel: A 30 theoretische Bruchkraft der Kette = 360 kg / 8 = (8 fache Sicherheit) = 45 kg


- Material: galvanisch verzinkt
Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Ausführung A4



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
30
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,53*
7 Tage
210
30
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,54*
30
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,57*
3 Tage
1000
30
€ 6,99*
ab € 1,3115*
€ 1,7515*
Lager 400
34
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.