Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt
Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt
Artikel-Nr.:
     400-1412790
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100121
EAN/GTIN:
     4011645009897
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 6mm

Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt


Drahtseil verzinkt / transparent ummantelt

Die Tragskraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt.


- Material: verzinkt / transparent ummantelt
Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Stärke 4x6mm Rolle 50m



Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Material:
verzinkt / transparent ummantelt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,05*
6 Tage
500
50
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
1 Tag
500
50
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,06*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,9241*
€ 1,2041*
Lager 400
143
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.