Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXT Rapid 2000 Häcksler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AXT Rapid 2000 Häcksler
AXT Rapid 2000 Häcksler
Artikel-Nr.:
     400-1407463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600853500
EAN/GTIN:
     3165140430524
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch

AXT Rapid 2000 Häcksler


Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000. Messerscharf - für hervorragende Häckselleistung. Superscharf: langlebige, lasergefertigte Präzisionsmesser mit hoher Schnittleistung. Praktisch: Schnell-Einfülltrichter und praktischer Stopfer für einfaches Befüllen und raschen Materialdurchsatz. Mobil: sehr beweglich durch geringes Gewicht. Highspeed-Bosch-Powerdrive-Motor mit einem Drehmoment von 12 Nm. Praktischer Stopfer für problemloses Nachschieben und schnellen Materialdurchsatz. Schneidmesser aus extra gehärtetem Stahl. Schneidekapazität bis zu 35 mm für kraftvolles Häckseln. Trichter für großes Füllvermögen und leichten Einzug. Praktischer Stopfer.
- Breite: 43,8, - Gewicht: 13,5 kg, - Höhe: 36, - Länge: 75,6, - Motorleistung: 2.000 W, - Schneidsystem: Schneidmesser, - Schnittgeschwindigkeit: 3.650 U/min





Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Länge:
75,6
Breite:
43,8
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Gartenhäcksler (elektrisch)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 199,41*
€ 243,96*
€ 4,90*
ab € 206,85*
€ 255,80*
€ 5,95*
ab € 210,40*
€ 258,33*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 213,67*
€ 261,07*
Lager 400
115
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 326,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.