Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio
Artikel-Nr.:  400-1407462
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0600833003
EAN:  3165140437837
Artikeldatenblatt
Das neue Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set bietet neben dem Isio zum einen ein Grasscherenmesser für den akkuraten Kantenschnitt Ihres Rasens und zum anderen ein Strauchscherenmesser, um Ihnen den perfekten Formschnitt zu ermöglichen. Bosch-SDS ermöglicht den Messerwechsel auf Knopfdruck. Dadurch lassen sich die Messer von Gras- und Strauchschere schnell und einfach ohne Werkzeug wechseln.

Informationen:
- Keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, immer einsatzbereit dank innovativer Lithium-Ionen-Batterie
- Bis zu 50 % leichter und 40 % kleiner als herkömmliche Akku-Scheren
- Einfacher Messerwechsel dank Bosch-SDS
- Komfortabler Softgrip
- Praktische Ladeanzeige
- Lasergeschnittene Qualitätsmesser für präzisen Schnitt
- Grasschere schneidet bis zu 600 laufende Meter ohne Unterbrechung

Technische Daten:
- Akku-Typ: Lithium-Ionen
- Akku-Leistung: 3,6 V
- Schnittlänge: 110 mm
- Schnittbreite: 80 mm
- Messerabstand: 8 mm
- Maschinengewicht: 0,6 kg
- Akkuladezeit: 5 h
- Laufzeit: 40 min
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenmaschinen > Akku-Geräte
Weitere Suchbegriffe: Strauchschere, Schere, Akku, Akku-Strauchschere
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage € 6,40* € 58,82*
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 60,74*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 68,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  60,74* €  72,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Akku-Strauchschere Isio
Bosch
0600833001
€ 51,20* € 60,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG