Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akku-Grasschere Isio


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Akku-Grasschere Isio
Artikel-Nr.:  400-1407459
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0600833000
EAN:  3165140437806
Artikeldatenblatt
Die neue Akku-Grasschere Isio ist der ideale Helfer für den akkuraten Kantenschnitt Ihres Rasens: Wesentlich leichter und kompakter als vergleichbare Geräte liegt der Isio herrlich in der Hand. Der Isio ist auch für große Gärten geeignet, denn es lassen sich bis zu 600 laufende Meter ohne Unterbrechung schneiden.Informationen:
- Keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, immer einsatzbereit dank innovativer Lithium-Ionen-Batterie
- Bis zu 50 % leichter und 40 % kleiner als herkömmliche Akku-Scheren
- Einfacher Messerwechsel dank Bosch-SDS
- Komfortabler Softgrip
- Praktische Ladeanzeige
- Lasergeschnittene Qualitätsmesser für präzisen Schnitt
- Schneidet bis zu 600 laufende Meter ohne Unterbrechung

Technische Daten:
- Akku-Typ: Lithium-Ionen
- Akku-Leistung: 3,6 V
- Schnittbreite: 80 mm
- Maschinengewicht: 0,5 kg
- Akkuladezeit: 5 h
- Laufzeit: 40 min
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenmaschinen > Akku-Geräte
Weitere Suchbegriffe: Schere, Akku, Akku-Grasschere
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,40*
€ 50,41*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 51,67*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG