Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Sichelmäher Rotak 43 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Sichelmäher Rotak 43 LI
Artikel-Nr.:  400-1407455
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0600881H00
EAN:  3165140441506
Für große Rasenflächen.Dank zweier 36-V-Batterien lassen sich mit dem Rotak 43 LI Rasenflächen von bis zu 600 m² mähen. Und sollten Sie noch mehr Rasen zu mähen haben, lädt die Ersatzbatterie bereits wieder.

Informationen:
- Kraftvoll - schneidet dank 36-V-Lithium-Ionen-Batterie (2 Stück) auch hohes Gras
- Nach nur 30 Minuten ist der Akku bereits zu 80 % geladen, nach einer Stunde zu 100 %
- 16-mal schnelleres Laden als bei herkömmlichen Akkus
- Immer einsatzbereit: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Innovativer Rasenkamm: randnahes Schneiden an Mauern, Beeten und Rasenkanten entlang
- Bis zu 40 % leichter als herkömmliche Akku-Mäher

Technische Daten:
- Akku-Typ: Lithium-Ionen
- Akku-Leistung: 2 × 36,0 V
- Akku-Ladezeit: 1 h
- Schnellladezeit: 80 % der Leistung in 30 min
- Rasenfläche: 600 m²
- Schneidsystem: Sichelmesser
- Schnittbreite: 43 cm
- Schnitthöhe: 35 ? 70 mm
- Schnitthöhenverstellung: 7fach, zentral
- Griffart: umlaufender Schaltbügel
- Grasfangvolumen: 50 l
- Maschinengewicht: 14,7 kg
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenmaschinen > Sichelmäher
Weitere Suchbegriffe: Mäher, Rasen, Rasenmäher, Sichelmäher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 503,34*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 503,35*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0600885A00
€ 84,21*
€ 100,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG