Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Sichelmäher Rotak 37 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Sichelmäher Rotak 37 LI
Artikel-Nr.:  400-1407454
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0600881F00
EAN:  3165140441469
Artikeldatenblatt
Für kleine bis mittelgroße Gärten.Der Rotak 37 LI ist ideal für Rasenflächen bis 300 m². Bei Bedarf kann der Akku in nur 30 Minuten wieder bis zu 80 % aufgeladen werden.

Informationen:
- Kraftvoll - schneidet dank 36-V-Lithium-Ionen-Batterie auch hohes Gras
- Nach nur 30 Minuten ist der Akku bereits zu 80 % geladen, nach einer Stunde zu 100 %
- 16-mal schnelleres Laden als bei herkömmlichen Akkus
- Immer einsatzbereit: keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- Innovativer Rasenkamm: randnahes Schneiden an Mauern, Beeten und Rasenkanten entlang
- Bis zu 40 % leichter als herkömmliche Akku-Mäher

Technische Daten:
- Akku-Typ: Lithium-Ionen
- Akku-Leistung: 1 × 36,0 V
- Akku-Ladezeit: 1 h
- Schnellladezeit: 80 % der Leistung in 30 min
- Rasenfläche: 300 m²
- Schneidsystem: Sichelmesser
- Schnittbreite: 37 cm
- Schnitthöhe: 35 – 70 mm
- Schnitthöhenverstellung: 7fach, zentral
- Griffart: umlaufender Schaltbügel
- Grasfangvolumen: 40 l
- Maschinengewicht: 13,9 kg
... > Gartengeräte & Gartenmaschinen > Gartenmaschinen > Sichelmäher
Weitere Suchbegriffe: Mäher, Rasen, Rasenmäher, Sichelmäher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage Frei Haus € 335,28*
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 335,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  335,29* €  399,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Sichelmäher Rotak 320
Bosch
0600885A00
€ 84,21* € 100,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG