| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1407452 Herst.-Nr.: SA855 EAN/GTIN: 4004722590388 |
| |
|
| | |
| Ocean-Leon SP-EHM chrom m.Br. CON:P LEON Spültisch Einhebelmischer Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach KTW-A leicht auswechselbare Kartusche mit Keramikdichtscheiben mit schwenkbarem Auslauf herausziehbarer Umschaltbrause 1/2" Luftsprudler M 24 x 1 inkl. Montagezubehör verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,705 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,94* | € 35,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,07* | € 49,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|