Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabeltrommel Stahlblech 50m H05RR-F 3Gx1,5 FORUM
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1404186
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4263001016
EAN:
4317784855532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltrommel
Stahlblech-Kabeltrommel, 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Schutzkappen
Besonders robust, Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech. Doppelte Sicherheit durch eingebaute Überhitzungsschutz- und Unfallschutz-Automatik. Auch zur vorübergehenden Verwendung im Außenbereich geeignet.
Kabeltyp: H05 RR-F 3G1,5
Kabellänge: 50 m
... >
Leitermann
>
Elektro & Installation
>
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe:
Stahlblech
,
H05RR
,
3Gx1
,
FORUM
,
Schutzkontakt
,
Steckdosen
,
SchutzkappenBesonders
,
robust
,
Trommelkörper
,
verzinktem
,
Doppelte
,
Sicherheit
,
durch
,
eingebaute
,
Überhitzungsschutz
,
Unfallschutz
,
Automatik
,
vorübergehenden
,
Verwendung
,
Außenbere
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 9 Tage
Versand
Netto
Sieland_Industriebedarf
3 Tage
€ 4,95*
€ 58,70*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 65,70*
Jesse
9 Tage
€ 7,90*
€ 65,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kabeltrommel Kunststoff 25m H07RR-F 3Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001110
€ 58,19*
€ 69,25
Ähnlich
Kabeltrommel Kunststoff 50m H05RR-F 3Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001100
€ 66,80*
€ 79,49
Ähnlich
Kabeltrommel Stahlblech 25m H05RR-F 3Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001013
€ 43,90*
€ 52,24
Ähnlich
Kabeltrommel Stahlblech 25m H07RN-F 3Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001050
€ 62,59*
€ 74,48
Ähnlich
Kabeltrommel Stahlblech 25m H07RN-F 3Gx2,5 FORUM
k.A.
4263001056
€ 78,20*
€ 93,06
Ähnlich
Kabeltrommel Stahlblech 40m H07RN-F 3Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001053
€ 78,20*
€ 93,06
Ähnlich
Kabeltrommel Stahlblech leer FORUM
k.A.
4263001010
€ 21,79*
€ 25,93
Ähnlich
Kabeltrommel-Kunststoff Drehst. 30m H07RN-F 5Gx1,5 FORUM
k.A.
4263001120
€ 101,99*
€ 121,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG