Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Holzgliedermassstab 2mx16mm FORUM
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1404160
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4255401010
EAN:
4317784858502
Suchbegriffe:
Gliedermaßstab
Kontrollmaßstab
Zollstock
Holz-Gliedermaßstab
3 mm starke Glieder. Unübertroffene Qualität mit innenliegenden, wartungsfreien Polyamid-Gelenken. Ermüdungsfreie Federung, standfest durch feste Einrastung. Ausgewähltes hartes und hochwertiges Buchenholz. Rote Zehnerzahlen. EG-Bauartzulassung, EG-Genauigkeitsklasse III.
Länge: 2 m
Breite: 16 mm
Gliederzahl: 10
Marke: FORUM
... >
Handwerkzeug Sonstiges
>
Messwerkzeuge
>
Gliedermaßstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Holzgliedermassstab
,
2mx16mm
,
FORUM
,
Gliedermaßstab3
,
starke
,
Glieder
,
Unübertroffene
,
Qualität
,
innenliegenden
,
wartungsfreien
,
Polyamid
,
Gelenken
,
Ermüdungsfreie
,
Federung
,
standfest
,
durch
,
feste
,
Einrastung
,
Ausgewähltes
,
hartes
,
hochwertiges
,
Buchenh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 9 Tage
Versand
Netto
Sieland_Industriebedarf
3 Tage
€ 4,95*
€ 2,32*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 3,06*
Jesse
9 Tage
€ 7,90*
€ 3,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kunststoff-Gliedermassstab 1m FORUM
k.A.
4255401020
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
Kunststoff-Gliedermassstab 2m FORUM
k.A.
4255401023
€ 4,65*
€ 5,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG