Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SPS ISR TG zn-gelb 3,5x 30/18 HP E-NORMpro 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1403384
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4317784180474
EAN:
4317784180474
Suchbegriffe:
gelb
30/18
NORMpro
1000
Spanplattenschrauben mit Innensechsrund
- Senkkopf mit Teilgewinde, verzinkt, gelb passiviert, Doppelkopf
Abmessung: 3,5 x 30/18 mm
Antrieb: T 15
VE: 1000 Stück
... >
Schrauben mit Holzgewinde
>
Spanplattenschrauben
>
mit Innensechsrund
Weitere Suchbegriffe:
Stück
,
Spanplattenschrauben
,
Innensechsrund
,
Senkkopf
,
Teilgewinde
,
verzinkt
,
passiviert
,
DoppelkopfAbmessung
,
mmAntrieb
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 8,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG