| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401786 Herst.-Nr.: 24098 EAN/GTIN: 4006274240988 |
|
|
| | |
| Gerätehalter zum Rundschleifen Zum sicheren und passgenauen Einspannen eines Bohrschleifers, z. B. LB/E oder IB/E, im Stahlhalter der Drehmaschine. Aufnahmebohrung Ø 20 mm MICROMOT-Systempassung. Schaftmaß 8 x 10 mm für Stahlhalter PD 230/E und PD 400. - Gewicht: 0,093 kg 1 Gerätehalter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,093 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 17,95* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,84* | € 18,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,06* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,94* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|