Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Abricht - Dickenhobel FS 30 Smart Tersa Stürmer 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1401605
Hersteller:
Stürmer
Herst.-Nr.:
5503031
EAN:
4036351000020
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Dickenhobel
Hobelmaschine
Abricht-Dickenhobelmaschine ADH FS 30 Smart Tersa
- Große und präzise Auflagetische aus Grauguss
- Dreimesserwelle
- Maschinengehäuse in solider schwingungsaufnehmender Stahlkonstruktion
- Integrierte klappbare Absaughaube
Gesamtlänge der Tische: 1.510 mm
Aufgabentischlänge: 740 mm
Tischhöhe: 850 mm
Arbeitsbreite: 300 mm
Spanabnahme max.: 4 mm
Dickentisch L x B: 565 x 300 mm
min./max. Arbeitshöhe: 3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 7 m/min
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser: 72 mm / 3 Stk.
Leerlaufdrehzahl: 5.200 min-1
Motorleistung 400V/50Hz: 3,0 kW
Absaugstutzen-Ø: 2 x 120 mm
Gewicht: 270 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Stürmer
>
Hobel & Fräsen
Weitere Suchbegriffe:
Abricht
,
Smart
,
Tersa
,
Stürmer
,
Stück
,
Dickenhobelmaschine
,
Große
,
präzise
,
Auflagetische
,
Grauguss
,
Dreimesserwelle
,
Maschinengehäuse
,
solider
,
schwingungsaufnehmender
,
Stahlkonstruktion
,
Integrierte
,
klappbare
,
AbsaughaubeGesamtlänge
,
Tisch
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 3.024,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,37*
€ 3.599,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abricht- und Dickenhobel ADH 260 Stürmer 1 Stück
Stürmer
5903260
€ 712,61*
€ 848,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG