Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formatkreissäge SC 3 W 22 Stürmer 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Formatkreissäge SC 3 W 22 Stürmer 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1401604
Hersteller:  Stürmer
Herst.-Nr.:  5504322
EAN:  4036351000211
Artikeldatenblatt
Formatkreissäge FKS SC 3 W 22
- Tischgröße 840 x 560 mm, Tischhöhe 900 mm, Schiebetischlänge 2.280 mm, Besäumlänge 2.280 mm
- Max. Schnitthöhe 45°/90° o. Vorritz. 82/103 mm
- Max. Schnitthöhe 45°/90° m. Vorritz. 48/70 mm, max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 2.550 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm, Neigung des Sägeblattes 90° bis 45°
- Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz 315 mm, Vorritzsägeblatt-Ø (optional) 80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt: 4.000 min-1
Drehzahl Vorritzsägeblatt: 8.000 min-1
Motorleistung 400 V/50 Hz: 4,0 kW
Absaugstutzen-Ø: 120 mm
Abmessung: 4.700 x 4.070 x 900 mm
Gewicht: 380 kg
... > Maschinen & Geräte > Stürmer > Sägen & Trennen
Weitere Suchbegriffe: Stürmer, Stück, Tischgröße, Tischhöhe, Schiebetischlänge, Besäumlänge, Schnitthöhe, 45°/90°, Vorritz, 82/103, 48/70, Ablängbreite, links, Schnittbreite, Neigung, Sägeblattes, Vorritzsägeblatt, (optional), mmDr
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 4.200,84*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.200,84*
€ 4.999,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Stürmer
5900500
€ 136,97*
€ 162,99
Ähnlich
Stürmer
3300275SET
€ 1.594,96*
€ 1.898,00
Ähnlich
Stürmer
3300100SET
€ 495,70*
€ 589,88
Ähnlich
Stürmer
3300130
€ 520,91*
€ 619,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG