Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1401038 Herst.-Nr.: 4078500880107 EAN: 4078500880107 |
| |
|
|  |  |
 | Rasenkantenschere Accu 60 Für das komfortable, kabellose Schneiden von Rasenkanten. Abwinkelbarer Komfort-Handgriff für optimale Anpassung an die natürliche Handhaltung. Leistungsstarke, pflegeleichte Lithium-Ionen-Accuzellen für kraftvolle Schneidleistung. Accuzellen auswechselbar. Kurze Ladezeit, Accus jederzeit nachladbar. Ergonomische Anordnung der Bedienelemente für eine entspannte Arbeitshaltung. Optimierte Gewichtsverteilung ermöglicht ermüdungsfreie Handhabung. Hohe Durchzugskraft für beste Schneidergebnisse bei sehr gutem Schnittbild. Auswechselbare Qualitätsmesser, präzise geschliffen, antihaftbeschichtet. Einfacher Messerwechsel, ohne Werkzeug. Mit Laufrädern für komfortable Scherenführung. Komplett mit separatem Ladegerät und Messerschutz. Mit Teleskop-Drehstiel nachrüstbar für aufrechte Arbeitshaltung.
4-Farb-Displaykarton. GARDENA: 8801-20 Schnittbreite: 80 mm Anzahl der Accus: 1 x Lilo Schneiddauer max.: 60 min Schneidleistung max.: 1100 m Aufladungen max.: 1000 Ladezeit (bei leerem Accu): ca. 5 (voll) h Gewicht: 0,85 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Accu, Lithium, 8801, 60Für, komfortable, kabellose, Schneiden, Rasenkanten, Abwinkelbarer, Komfort, Handgriff, optimale, Anpassung, natürliche, Handhaltung, Leistungsstarke, pflegeleichte, Ionen, Accuzellen, kraftvolle, Schneid |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 52,98* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 52,99* |  |  |  | Leitermann | 4 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 53,26* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 53,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 51,76* | € 61,59 | Ähnlich | | | | € 64,38* | € 76,61 | Ähnlich | | | | € 49,40* | € 58,79 | Ähnlich | | | | € 63,02* | € 74,99 | Ähnlich | | | | € 67,22* | € 79,99 | Ähnlich | | | | € 98,82* | € 117,60 | Ähnlich | | | | € 127,52* | € 151,75 | Ähnlich | | | | € 140,97* | € 167,75 | Ähnlich | | | | € 88,92* | € 105,81 | Ähnlich | | | | € 69,79* | € 83,05 | Ähnlich | | | | € 73,92* | € 87,96 | Ähnlich | | | | € 98,55* | € 117,27 | Ähnlich | | | | € 69,80* | € 83,06 | Ähnlich | | | | € 25,20* | € 29,99 |
|  |  |
|
 |
|
|