| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1393494 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4103810211379 EAN/GTIN: 4103810211379 |
| |
|
| | |
| Kraftstoffkanister 20l Nr.21137 Pressol Kunststoff-Kraftstoffkanister •Polyethylen (HD-PE) •Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen •Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt •TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung •Für alle Kraftstoffarten geeignet Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,245 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Kraftstoff-Kanister, Benzin-Kanister, Kunststoff-Benzinkanister, QR4030042, Zerstäuber, Kunststoff-Kraftstoffkanister, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Kraft-Stoffkanister, Kanister, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,85* | € 11,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 14,06* | € 17,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,05* | € 17,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,47* | € 17,97* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,58* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|