Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandsäge Metabo BAS 317 Precision 400/3/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsäge Metabo BAS 317 Precision 400/3/50
Bandsäge Metabo BAS 317 Precision 400/3/50
Artikel-Nr.:
     400-1391594
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     90317100
EAN/GTIN:
     4003665434384
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die Metabo Bandsäge BAS 317 - 400 V - Precision DNB mit Untergestell besticht durch hohe Präzision und Schnittleistung. Sie verfügt über einen Schnellspannhebel für den schnellen Sägeblattwechsel. Im Lieferumfang ist eine Vielzahl an Zubehör enthalten.

Produktmerkmale
  • Maße L x B x H: 665 x 795 x 1.600 mm
  • Auflagefläche: 548 x 400 mm
  • Arbeitshöhe ohne Untergestell: 510 mm
  • Arbeitshöhe mit Untergestell: 985 mm
  • Sägetisch-Schwenkbereich: -2 - 45 °
  • Schnitthöhe: 165 mm
  • Durchlassbreite: 305 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 370/800 m/min
  • Sägebandlänge: 2.240 mm
  • Sägebandbreite: 6 - 20 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 0,9 kW
  • Abgabeleistung: 0,57 kW
  • Gewicht: 70,5 kg
Lieferumfang
  • A6 Universal-Bandsägeblatt
  • Untergestell
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Absaugadapter (passend für Ø 44, 58, 100 mm)
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Hohe Präzision und Schnittleistung
  • Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
  • Schnellentspannhebel für schnellen Sägeblattwechsel und einfaches Umrüsten zur Bandschleifmaschine
  • Werkzeugloses Türöffnen; Schutz durch Sicherheitsendschalter
  • Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
  • Blattspannanzeige mit Skala
  • Werkzeuglos einstellbare Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen
  • Parallelanschlag mit integrierter Lupe, doppelt geklemmt
  • Winkelanschlag für präzise Gehrungsschnitte
  • Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
  • Externe Absaugung möglich
  • Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
  • Stabile Bauweise durch Stahlblech-Konstruktion
  • Komfortable und genaue Winkelverstellung des Grauguss-Sägetisches über Softgriff und patentierte Zahnkranzführung
  • Große Palette an Zubehör
  • Für Einphasen-Wechselstrom
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge metabo, Metabo, Stück, Stabiler, verwindungsfreier, Grauguss, Sägetisch, schwenkbar, Geschwindigkeiten, voreinstellbar, Genau, einstellbarer, Parallelanschlag, Exzenterklemmung, exakter, Skala, staubgeprüftLieferumfang, Bandägeblatt, Präzisions, Rollenf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 528,34*
€ 558,50*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 616,55*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 584,41*
€ 617,46*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 623,72*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 685,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,50*
€ 664,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Bandsäge BAS 260 Swift
Metabo
0090025100
ab € 243,70*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Bandsäge BAS 317 Precision WNB
Metabo
0090317000
ab € 517,34*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Bandsäge BAS 505 Precision DNB
Metabo
60505300
ab € 1.480,26*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Bandsäge BAS 505 Precision WNB
Metabo
60505200
ab € 1.494,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG