Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akkubohrschrauber PSR 18 LI-2 mit Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Akkubohrschrauber PSR 18 LI-2 mit Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:  400-1387206
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0603956S01
EAN:  3165140407298
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Mitgelieferte Ladestation lädt den Akku einzeln oder zusammen mit dem Gerät
- Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige
- Bosch-Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker
- 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe: überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick
- Drehmomentvorwahl mit 25 Drehmomentstufen plus Bohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung

Lieferumfang:
- 1 Akku
- Ladestation
- Koffer

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 1.250 min-1
- Max. Drehmoment: 36,0 Nm
- Drehmomentstufen: 25 + 1
- Akkuspannung: 18,0 V
- Bohrfutter: Schnellspannbohrfutter
- Maschinengewicht mit Akku: 1,45 kg
- Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, bis: 8 mm
- Bohrdurchmesser
Bohr-Ø in Stahl: 10 mm
Bohr-Ø in Holz: 35 mm
... > Bosch > Heimwerker (grün) > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Akkupack, Akku, Schrauber, Bohrschrauber, Akku-Bohrschrauber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage € 6,40* € 138,75*
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 138,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  138,76* €  165,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Akkubohrschrauber PSR 12 mit Akku und Ladegerät
Bosch
0603955501
€ 92,58* € 110,17
Ähnlich
Bosch Akkubohrschrauber PSR 14,4 mit Akku und Ladegerät
Bosch
0603955401
€ 100,57* € 119,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG