Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akkuwinkelschrauber GWI 10,8 V-LI mit 2 Akkus und Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Akkuwinkelschrauber GWI 10,8 V-LI mit 2 Akkus und Ladegerä
Artikel-Nr.:  400-1387188
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601360U01
EAN:  3165140413954
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Besonders vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf im Markt
- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Fall auf Beton durch "Dura-Shield"-Gehäuse
- Motorbremse für präzises Arbeiten
- Mit praktischem Haken für Aufbewahrung und Erreichbarkeit
- 7-stufige elektronische Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Bequemer Zweifingerschalter für gute Ergonomie
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Ladegerät mit Schnellaufladung: Hyper Charge lädt den Akku in 15 min zu 70%, in 30 min zu 100%

Lieferumfang:
- 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku
- Schnellladegerät AL 1130 CV
- 2 Schrauber-Bits
- Handwerkertasche
- Packung (L/B/H): 230 x 290 x 90 mm

Technische Daten:
- Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 13 Nm
- Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 5 Nm
- Akkutyp: Lithium-Ionen
- Akkuspannung: 10,8 V
- Akkukapazität: 1,3 Ah
- Gewicht inkl. Akku, ca.: 1,10 kg
- Ladedauer, ca.: 30 min
- Drehmomentstufen: 7+1
- Länge: 95,0 mm
- Höhe: 295,0 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 585 min-1
- Bohrdurchmesser
Bohr-Ø Alu, max.: 8 mm
Bohr-Ø Holz, max.: 10 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 8 mm
- Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, max.: 5 mm
... > Bosch > Profi (blau) > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bosch, Winkel, Winkelschrauber, Schrauber
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Wemag 8 Tage pro Stück Frei Haus € 186,00*
Leitermann 4 Tage pro Stück Frei Haus € 186,01*
Farnell 1 Tag pro Stück Frei Haus € 191,84*
Hahn+Kolb 1 Tag pro Stück Frei Haus € 195,00*
Elektrohandel_4you 5 Tage pro Stück Frei Haus € 201,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  186,01* €  221,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI
Bosch
0601912100
€ 292,89* € 348,54
Ähnlich
Bosch Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0601912104
€ 405,70* € 482,78
Ähnlich
Bosch Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0601912102
€ 513,02* € 610,49
Ähnlich
Bosch Akkudrehschlagschrauber GDR 14,4 V
Bosch
0601909461
€ 179,23* € 213,28
Ähnlich
Bosch Akkudrehschlagschrauber GDR 14,4 V mit Akku und Ladegerät
Bosch
0601909455
€ 290,92* € 346,19
Ähnlich
Bosch Akkudrehschlagschrauber GDS 18 V mit Akku und Ladegerät
Bosch
0601909F00
€ 377,95* € 449,76
Ähnlich
Bosch Akkuschlagbohrschrauber GSB 36 V-LI
Bosch
0601913100
€ 311,77* € 371,01
Ähnlich
Bosch Akkuschlagbohrschrauber GSB 36 V-LI mit 2 Akkus und Ladege
Bosch
0601913104
€ 434,29* € 516,81
Ähnlich
Bosch Akkuschlagbohrschrauber GSB 36 V-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0601913102
€ 528,40* € 628,80
Ähnlich
Bosch Akkutiefenanschlagschrauber GSR 12 VET mit Akku und Ladege
Bosch
06019275B0
€ 251,00* € 298,69
Ähnlich Winkelschrauber Akku 10,8V, 0-585UpM, 135Nm GWI10,8V-LI
Bosch
0601360U01
€ 201,02* € 239,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG