Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV I Träger Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV I Träger Verbinder
HV I Träger Verbinder
Artikel-Nr.:
     400-1378967
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV4010
EAN/GTIN:
     4004722075410

HV I Träger Verbinder


Technische Daten:
- Maße: 50 x 180 x 30mm, - Material: verzinkt

Maße 50x180x30 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,186 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Lager 400
170
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4000
ab € 0,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4020
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.