Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bondex Dauerschutz-Lasur 4278 2,5l, eiche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bondex Dauerschutz-Lasur 4278 2,5l, eiche hell
Bondex Dauerschutz-Lasur 4278 2,5l, eiche hell
Artikel-Nr.:
     400-1367751
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1005920795
EAN/GTIN:
     5702167071767
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
BONDEX DAUERSCHUTZ-LASUR: Ein Tag Arbeit – 5 Jahre genießen.
Bisher mussten Sie alle zwei Jahre streichen? Schluss damit: Diese Lasur hält Ihr Holz im Außenbereich bis zu 5 Jahre dekorativ und wetterbeständig.
- Betont die natürliche Maserung in 12 topaktuellen Farbtönen
- Thixotrop und damit praktisch tropffrei, auch über Kopf
- Auch für maßhaltige Teile wie Fenster und Türen
- Bei Nadelhölzern außen: vorbeugender Tiefenschutz mit BONDEX NADELHOLZ, IMPRÄGNIERGRUND ULTRA oder GRUND.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: holzschutzlasur eiche, lasur 2,5 ltr, bondex, lasur, holzschutz, dauerschutz, tiefenschutz, wetterbeständig, außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bondex Dauerschutz-Lasur 4278 750ml, mahagoni
Henkel
1005930668
ab € 14,68*
Ähnlich
Düfa Dauerschutzlasur 750ml, 1 eiche
Henkel
1065380001
ab € 10,65*
Ähnlich
Düfa Holzlasur 2,5l, 0042 palisander
Henkel
1065320042
ab € 18,14*
Ähnlich
Düfa Holzlasur 750ml, 0047 farblos
Henkel
1065330047
ab € 6,30*
Ähnlich
Sikkens Cetol extra 1l, 085 teak
Henkel
1116660085
ab € 16,54*
Ähnlich
Xyladecor Holzschutz-Lasur versch. Farben und Größen farblos 2,5l
Henkel
5083160
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG