Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Transportkarre 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Alu-Transportkarre 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:  400-1353629
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8717365000522
EAN:  8717365000522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sackkarre
Alu-Transportkarre Standard 200 kg

Aluminium-Rahmenkonstruktion mit Schutzblechen vor den Lufträdern.

Ladefläche 270 x 200 mm
Höhe: 1230 mm
Gewicht: 8,5 kg
Lufträder: D = 260 mm
... > Werkstatteinrichtung > Transportgeräte > Alu-Transportkarre
Weitere Suchbegriffe: Alu-Transportkarre Standard 200 kg, Klappkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 113,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  113,68* €  135,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG