Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbaenke Fahrbar 1100x660x830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Werkbaenke Fahrbar 1100x660x830mm
Artikel-Nr.:  400-1353530
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  7314152001666
EAN:  7314152001666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollwerkbank
Werkbank
Roll-Werkbank Nr. 1450 L

Leicht fahrbar durch kräftige gummibereifte Räder, kippsicher, absolut fester Stand auf 4 Stollenfüßen. Durch Absenken des Fahrbügels keine überstehenden Räder, beim Absenken keine Verletzungsgefahr durch rückschlagenden Fahrbügel.
Schubladenzusammenstellung: 1 x 100 mm, 3 x 150 mm, 1 Zwischenboden, eingebaute Kabeltrommel mit 10 m Zuleitung und Thermosicherung, 2 stirnseitig montierte Schuko-Steckdosen ermöglichen den Anschluss von zusätzlichen Elektrowerkzeugen, Drehzylinderschloss in der Tür, fahrbare Tragkraft 300 kg, stationäre Tragkraft 2000 kg. Stabile Stahlblechkonstruktion mit 40 mm starker MULTIPLEX-Arbeitsplatte.
  • Abmessungen B x T x H 1100 x 660 x 830 mm
... > Werkstatteinrichtung > Werkbänke > Werkbank
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank Nr. 1450 L, Werkstattwagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann 14 Tage Frei Haus € 1.452,94*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.452,94* €  1.729,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Roll-Werkbank 1100x550x960mm Gedore
Gedore
4010886662281
€ 965,55* € 1.149,00
Ähnlich
Roll-Werkbank 950x550x875mm Gedore
Gedore
4010886662052
€ 840,33* € 999,99
Ähnlich
Werkbank fahrbar 1505 1100x652x900mm Gedore
Gedore
4010886662175
€ 1.562,18* € 1.858,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG