| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1353096 Herst.-Nr.: 6203003124 EAN/GTIN: 7290003238477 |
| |
|
| | |
| Klinge für Entgratwerkzeug E200 HSS IBT Klinge für Entgratwerkzeuge Ausführung: HSS-Klinge für schwere Entgratarbeiten an Messing und Guss (Ø 3,2 mm). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,004 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge, HSS, Typ, Entgrater, Entgratwerkzeug, Ersatz-klinge, 200, GRATEC, GRATTEC, Ersatzklinge, Klinge, IBT, für, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,77* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,77* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,91* | € 1,30* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|