Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schublade Typ C H57xB87xT135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Schublade Typ C H57xB87xT135 mm
Ersatz-Schublade Typ C H57xB87xT135 mm
Artikel-Nr.:
     400-1353036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5733439104715
EAN/GTIN:
     5733439104715
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Ersatz-Schublade Typ C H57xB87xT135 mm


Schublade für Serie 150

•Gefertigt aus Polypropylen (PP)
•Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150

Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
- Breite: 91, - Farbe: transparent, - Höhe: 64





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,056 kg
Breite:
91
Höhe:
64
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Klarsichtmagazin, Schubladen, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Ersatzschublade, für, Schublade, Kleinteilemagazin, Drehturm, Kleinteilelagerung, Magazine, Lagersysteme, Ersatzschubladen, Ersatzschublade für Schubladenmagazin, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,89*
21 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,03*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,33*
Lager 400
74
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,45*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.