Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Massekabel 5m 25qmm 200A/ 35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Massekabel 5m 25qmm 200A/ 35-50qmm
Artikel-Nr.:  400-1352373
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4332163276296
EAN:  4332163276296
Artikeldatenblatt
Massekabelsätze

Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Masseklemme und Stecker.
... > Löt- & Schweißtechnik > Zubehör- & Ersatzteile > Massekabelsätze
Weitere Suchbegriffe: Massekabelsätze, Schweiß
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Reidl 5 Tage € 4,95* € 42,47*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 46,21*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 55,95*
Wemag 6 Tage € 6,80* € 56,00*
Wemag 12 Tage € 6,80* € 56,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,21* €  54,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Massekabel 5m 16qmm 200A/ 10-25qmm
k.A.
4332163276272
€ 27,72* € 32,99
Ähnlich
Massekabel 5m 25qmm 200A/ 10-25qmm
k.A.
4332163276289
€ 42,01* € 49,99
Ähnlich
Massekabel 5m 35qmm 400A/ 35-50qmm
k.A.
4332163276302
€ 73,94* € 87,99
Ähnlich
Schweißkabel mit Massekl.50qmm x 5m
k.A.
€ 74,36* € 88,49
Ähnlich
Schweißkabel mit Massekl.70qmm x 5m
k.A.
€ 102,36* € 121,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG