Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Stahlrohrtisch Buche 1600x800x720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Stahlrohrtisch Buche 1600x800x720 mm
Artikel-Nr.:   400-1352222
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   4332163176541
EAN:   4332163176541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Stahlrohrtisch Buche, rechteckig

Stabiles Stahlrohrgestell, Rahmen (verschweißt) 40 x 20 x 2 mm, Füße 25 x 25 x 2 mm, einbrennlackiert schwarz. Höhenstellschrauben in den Füßen. Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet.
Lieferung: zerlegt

Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse!
Lieferung innerhalb 1 Woche frei Haus Deutschland!
  • Abmessung 1600 x 800 x 720 mm
... > Leitermann > Büroausstattung > Besuchertisch
Weitere Suchbegriffe: rechteckig, Stahlrohrtisch Buche, Besuchertisch
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 121,00*
Wemag 17 Tage € 5,80* € 122,50*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 122,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  121,00* €  143,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stahlrohrtisch Buche 1200x800x720 mm k.A./
4332163176534
€ 105,87* € 125,99
Ähnlich
Stahlrohrtisch Buche 800x800x720 mm k.A./
4332163176527
€ 96,63* € 114,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG