Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1350939 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784402286 EAN: 4317784402286 |
| |
|
|  |  |
 | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m² abrieb- und reißfeste Outdoorjacke mit hoher Bewegungsfreiheit, robustes Canvasgewebe mit wasser-, schmutz- und ölabweisender TEFLON®-Beschichtung, robuste 3-fach abgesteppte Nähte, verdeckter Reißverschluss vorn, Reflexpaspel vorn und hinten, Ärmel in ergonomische Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss, Taschenkombination im Brustbereich für: Mobiltelefon, Funkgerät und diverse Unterlagen, Schlaufe für Werkzeug oder Kugelschreiber, 2 geräumige Hüfttaschen mit 2 zusätzlichen Eingriffen seitlich und zusätzlichem Druckknopfverschluss unter der Patte, Taschenbeutel mit Einsatz für maximale Kapazität, 1 Napoleontasche |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Auston, Canvas, grau/schwarz, Polyester, Baumwolle, abrieb, reißfeste, Outdoorjacke, hoher, Bewegungsfreiheit, robustes, Canvasgewebe, wasser, schmutz, ölabweisender, TEFLON®, Beschichtung, robuste, abgesteppte, Nähte, verdeckter, Reißverschlus |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 50,41* | € 59,99 | Ähnlich | | | | € 50,41* | € 59,99 | Ähnlich | | | | € 50,41* | € 59,99 | Ähnlich | | | | € 50,41* | € 59,99 |
|  |  |
|
 |
|
|