| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350908 Herst.-Nr.: 6206010162 EAN/GTIN: 4317784389990 |
| | | |
|
| | |
| Rostlöser "Eis" 400ml Rostlöser-Eis Eigenschaften: •Rostlöser mit Kälteeffekt •Löst festsitzende Verschraubungen •Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett •Hohe Kapillarwirkung Einsatzbreiche: •Bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bowdenzügen, Auspuffklappen etc. anwendbar Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktspray, Leckfinder, Coll, E-COLL, Kriechöl-Spray, Wartungsprodukt, –15, Multifunktionsspray, Instandhaltungsprodukte, Instanhaltungsprodukt, E-Coll-Rostlöser, Instandhaltung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,03* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 4,99* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,79* | € 5,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,8038* | € 5,1238* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,27* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 13,175* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|