Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbank Arbeitsplatte 2000x700x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Werkbank Arbeitsplatte 2000x700x840 mm
Artikel-Nr.:  400-1350551
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4317784314565
EAN:  4317784314565
Suchbegriffe:
Werkbank
Werkbank mit Fachboden Tiefe 590 mm

Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Multiplex-Arbeitsplatte, 40 mm stark, aus mehrschichtig verleimten Buchenfurnieren, Oberfläche geölt.
Es stehen Arbeitsplatten in weiteren Ausführungen zur Auswahl.

Für höhere Arbeitshöhen steht Ihnen der Nachrüstsatz zur Höhenverstellung zur Verfügung.
  • Abmessungen B x T x H 2000 x 700 x 840 mm
... > Werkstatteinrichtung > Werkbänke > Werkbank
Weitere Suchbegriffe: Fachboden Tiefe 590 mm, Werkbänke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,95*
€ 347,84*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 420,16*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG