Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladen-Schrank 7035 /5015 500x600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Schubladen-Schrank 7035 /5015 500x600x800 mm
Artikel-Nr.:  400-1350524
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4317784314152
EAN:  4317784314152
Artikeldatenblatt
Schubladenschrank Höhe 800 mm

Schubladenbestückung: 4 x 60 mm, 4 x 120 mm

Übersichtliche, saubere und sichere Aufbewahrung von Werkzeugen und Teilen

Gehäuse:
Robuste Stahlblechkonstruktion mit Sicherheits-Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel.
Integrierte Schubladensperre gegen ungewolltes Öffnen mehrerer Schubladen gleichzeitig.

Schubladen:
Gekanteter Schubladenkörper mit kugelgelagerten Präzisionsauszügen.
Tragfähigkeit 100 kg/Schublade, Auszug 90%

Lackierung:
Pulverbeschichtung
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5015 himmelblau oder RAL 6011 resedagrün

Grundabmessungen (B x T):
Variante A = 500 x 600 mm
Variante B = 715 x 600 mm

Schubladeninnenmaße (B x T):
Variante A = 425 x 500 mm
Variante B = 640 x 500 mm
  • Ausführung Variante A
  • Farbe RAL 7035 / 5015
... > Werkstatteinrichtung > Schränke > Schrank
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, 8 Schubladen, Höhe 800 mm
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
14 Tage
Frei Haus
€ 663,86*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,86*
€ 789,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4317784314312
€ 789,91*
€ 939,99
Ähnlich
k.A.
4317784314145
€ 663,86*
€ 789,99
Ähnlich
k.A.
4317784314305
€ 789,91*
€ 939,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG