Produktbeschreibung:
Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser.
Anwendungsgebiet:
- in Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar
- lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen
- als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen
- Elektromotorlager
- Förderrollenlager
- Achsrollenlager im Bahnbetrieb
Technische Kenndaten:
Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift,
Tropfpunkt > 180 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C)
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:NLGI-Klasse 2
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30
- Ausführung Fettpresse f. Schraubkartusche