| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350447 Herst.-Nr.: 4317784305440 EAN/GTIN: 4317784305440 |
| | | |
|
| | |
| Felgenreiniger 500ml Flasche Felgenreiniger Eigenschaften: •Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich •Silikonfrei Einsatzbereiche: •Zur Entfernung von Bremsstaub- und Ölrückständen sowie Straßenverschmutzungen auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen Hinweis: Nicht auf polierte und warme Felgen sprühen, nicht für eloxiertes Aluminium geeignet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger-Schaum, Reiniger, Schmutzlöser, Cockpit-Spray, Insektenentferner, Felgenreinigungsmittel, Wartungsprodukt, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Auto-Pflege, Pflegemittel, Auto-Reinigung, Instandhaltungs-Produkt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,79* | € 6,93* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 5,0408* | € 6,9608* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,18* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,20* | € 7,18* | | | | Lager 400 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,80* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0136* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|