Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Ölbindemittel 19 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Ölbindemittel 19 kg
PU-Ölbindemittel 19 kg
Artikel-Nr.:
     400-1350403
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784301480
EAN/GTIN:
     4317784301480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel

PU-Ölbindemittel 19 kg


Ölbindemittel, straßentauglich, Typ III/R

•PU-Schaumgranulat, straßen- und regentauglich
•Für alle Verkehrsflächen
•Wasserabweisend, stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend
•Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie
•Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten
•1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
•Nicht schwimmfähig
•Körnung: 0,5 bis 4 mm
•Durch weniger Eigengewicht des Produktes wird eine Senkung der Entsorgungskosten erreicht
- Farbe: dunkelbeige, - Inhalt: 40 l





Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbeige
Gewicht:
18,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, e-coll ölbindemittel 40l, chemikalienbindemittel, ölbindegranulat e-coll, Wartung, Aufsaugbindemittel, Granulat, Streugut, Reparatur, Schmierstoff, binden, Flüssigkeitsbindemittel, Abstreumittel, Auslaufbindemittel, Streubindemittel, Industriebindemittel, Krafftstoffbindemittel, Werkstatt, Flüssigkeit, Instandhaltung, Kehrspäne, aufsaugen, Sorbents, Schaumgranulat, E-COLL, Coll, Bindemittel, Kraftstoff, Polyurethan-Schaumgranulat, Streumittel, PU-Schaumgranulat, undicht, Ölstreubindemittel, Chemikalie, Dieselbindemittel, Benzin, Fettbindemittel, Benzinbindemittel, Polyurethan, Späne, Diesel, Schmierstoffbindemittel, Heizölbindemittel, Fett, Aufsaugmittel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
408
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 13,00*
6 Tage
409
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,38*
1 Tag
408
1
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 14,45*
1 Tag
351
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,48*
Lager 400
335
1
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
1 Stück enthält 18.000 Gramm (ab € 0,0008* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.