|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1350047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784179621 |
| | |
|
|  |  |
 | Holzgleitmittel E-COLL Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit. Neutralisiert Harz, reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit. Kein Verschmutzen, Verkleben und Verschmieren des Holzes mit Spänen oder Holzmehl. Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen. Nicht auf Aluminiumoberflächen anwenden. Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonöle oder Wachse. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +180°C. Ausführung: 5 l Kanister Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Gesundheitsschädlich (Xn) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: COLL, Stück, COLLZur, Schmierung, Korrosionsschutz, Holzbearbeitungsmaschinen, Bildet, einen, ultrafeinen, Gleitfilm, starker, Kriechfähigkeit, Neutralisiert, reinigt, Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge, Verhindert, Kor |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,07* | € 32,87* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 27,90* | € 33,84* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,95* | – | € 44,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|