Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Müllcontainer Kunststoff 1,1 cbm mit Kindersicherung
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1349868
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4317784035255
EAN:
4317784035255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Abfallgroßbehälter
Container
Müllcontainer Kunststoff 1,1 cbm
Mit 4 Lenkrollen und Fußdruckbremse, verschließbarer Schiebedeckel mit 3-stufiger Öffnungs-Arretierung, Farbe: grün, Rad-Ø: 200 mm, DIN 30700
.
Ausführung Runddeckel
Maße H x B x T 1470 x 1370 x 1115 mm
... >
Leitermann
>
Betriebsbedarf
>
Müllgroßbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Großmülltonne
,
Müllcontainer
,
Müllgroßbehälter
,
Umleerbehälter
,
Müllcontainer Kunststoff
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 12 Tage
max. 16 Tage
Versand
Netto
Reidl
4 Tage
Frei Haus
€ 548,18*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 594,92*
Wemag
16 Tage
Frei Haus
€ 620,00*
Jesse
12 Tage
Frei Haus
€ 620,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Müllcontainer 1.1 cbm Kst Flachdeckel grün
k.A.
4332163176749
€ 455,18*
€ 541,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG